fin de vie

Phoenix Contact - Relais 230V AC, 2 inverseurs avec filtre anti-parasite, courant eleve, visse - 1079387

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais 230V AC, 2 inverseurs avec filtre anti-parasite, courant eleve, visse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.014 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 190...190 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626798479

Réf. Sonepar

00126679847

Réf. Fournisseur

1079387

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.014 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

190...190 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

190...190 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Relais 230V AC, 2 inverseurs avec filtre anti-parasite, courant élevé, vissé