🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais 24V DC 1 contact NO charge speciale, visse - 1078680

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais 24V DC 1 contact NO charge speciale, visse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.018 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.2...20.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626794600

Réf. Sonepar

00126003933

Réf. Fournisseur

1078680

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.018 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.2...20.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Relais 24V DC 1 contact NO charge spéciale, vissé