Phoenix Contact - Relais 48V DC REL-PR1- 48DC/1/MB - 2908613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement - monostable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626312781
Réf. Sonepar
00126003376
Réf. Fournisseur
2908613
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
fiche
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
38.6 mm
hauteur:
36.1 mm
profondeur:
45.5 mm


