fin de vie

Phoenix Contact - Relais, 4RT, avec forcage, 24V DC - 1032521

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais, 4RT, avec forcage, 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.031 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...46.8 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626536941

Réf. Sonepar

00126004459

Réf. Fournisseur

1032521

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.031 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...46.8 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

Relais industriel enfichable en version de base avec contacts de puissance, 4 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension d'entrée : 24 V DC