Phoenix Contact - Relais de couplage SIL3 pour application Fire & Gas - à vis - 2904664

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de couplage SIL3 pour application Fire & Gas - à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • évaluation des entrées - autre

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

  • adapté à la surveillance de vannes - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356919937

Réf. Sonepar

00126691993

Réf. Fournisseur

2904664

Marque

Phoenix Contact

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

retardement du déclenchement:

0.03...0.03 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

1

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

112.2 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Relais de couplage pour applications Fire & Gas (Energize to trip), SIL3, faible demande, diagnostic intégré en cas de rupture de ligne et de court-circuit, bloc de jonction à vis