Phoenix Contact - Relais de sécurité REL-SR- 24DC/2X21/FG X - 1473564

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de sécurité REL-SR- 24DC/2X21/FG X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 0.03 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151885700

Réf. Sonepar

00126188570

Réf. Fournisseur

1473564

Marque

Phoenix Contact

courant nominal:

0.03 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

12.6 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

26.3 mm

pays de fabrication:

CHINE

Relais de sécurité avec contacts forcés selon DIN EN 61810-3, 2 contacts inverseurs. Les exigences pour le type A selon DIN EN 61810-3 sont respectées lorsque le câblage est effectué avec 1 contact NO/1 contact NF.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.