🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais de surveillance - 1336426

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de surveillance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

  • sous-tension triphasée possible - Non

  • surtension monophasée possible - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151636296

Réf. Sonepar

00126163629

Réf. Fournisseur

1336426

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Non

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

valeur de fonctionnement de la tension:

0...600 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

109 mm

profondeur:

114 mm

Relais de surveillance de tension monophasé, alimentation en courant à large plage de 24 V AC-DC ... 240 V AC-DC, avec valeurs seuil réglables, temporisation de réponse et les fonctions sélectionnables par configuration