Phoenix Contact - Relais de surveillance - 1336510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant - 0...10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151637057
Réf. Sonepar
00126163705
Réf. Fournisseur
1336510
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure du courant:
0...10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
114 mm


