Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-BL-C-10-PT - 2903522

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-BL-C-10-PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0...10 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 195.5...195.5 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356747264

Réf. Sonepar

00126674726

Réf. Fournisseur

2903522

Marque

Phoenix Contact

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0...10 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

195.5...195.5 V

finition du raccordement électrique:

autre

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

88 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

195.5...195.5 V

Relais pour la surveillance de courants monophasés de 0...5 A AC ou 0...10 A AC , surintensité/sous-intensité ou fenêtre, 1 contact inverseur, avec raccordement Push-in

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.