Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-BL-V-230-PT - 2903524

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-BL-V-230-PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 0...230 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - autre

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356747288

Réf. Sonepar

00126674728

Réf. Fournisseur

2903524

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure de la tension 1:

0...230 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

autre

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...24 V

valeur de fonctionnement de la tension:

0...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

profondeur:

65.5 mm

Relais de surveillance pour tensions monophasées de 24 V AC/DC ou 230 V AC, sous-tension ou fenêtre, 1 contact inverseur, avec raccordement Push-in

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.