Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-SL-C-UC-10 - 2867937

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 0...10 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Non
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356046954
Réf. Sonepar
00126604695
Réf. Fournisseur
2867937
Marque
Phoenix Contact
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
0...10 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
113 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


