🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-SL-V-UV-300 - 2866035

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de surveillance EMD-SL-V-UV-300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 0...300 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Oui

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918924331

Réf. Sonepar

00126892433

Réf. Fournisseur

2866035

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure de la tension 1:

0...300 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Non

valeur de fonctionnement de la tension:

0...300 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

111 mm

Relais électronique de surveillance de la sous-tension de tensions continues et alternatives dans les réseaux monophasés avec seuil, hystérésis et temporisation de déclenchement réglables. Veuillez commander en même temps le modul

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact