Phoenix Contact - Relais de surveillance MACX-MR-PH-690-PT - 1336408

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de surveillance MACX-MR-PH-690-PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 160...690 V

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151636630

Réf. Sonepar

00126163663

Réf. Fournisseur

1336408

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

160...690 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

109 mm

profondeur:

114 mm

pays de fabrication:

CHINE

Relais de surveillance de tension triphasé, séquence, défaillance et asymétrie de phases (asymétrie et tempo. réglables). alim. 24...240 V AC/DC. Config. par smartphone (comm. NFC). 2 sorties 1RT, courant de repos, reset auto, Push-in

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.