🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais de temporisation - 1119403

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de temporisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • plage temporelle - 0.01...600 s

  • nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture - 0

  • nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture - 0

  • nombre de sorties, non retardées, contact inverseur - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151048297

Réf. Sonepar

00126104829

Réf. Fournisseur

1119403

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

plage temporelle:

0.01...600 s

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

109 mm

profondeur:

114 mm

Relais temporisé avec tempo de la retombée, alim large plage de 24 V AC-DC ... 240 V AC-DC, plage de temps réglable (10 ms ... 10 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, 2 PDT, raccord. vissé