Phoenix Contact - Relais d'extension de contacts de sécurité, 5NO,2NC, à vis, 24VDC - 1442021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
évaluation des entrées - autre
modèle - appareil d'extension
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non
adapté à la surveillance de vannes - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151824303
Réf. Sonepar
00126182430
Réf. Fournisseur
1442021
Marque
Phoenix Contact
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
autre
évaluation des entrées:
autre
modèle:
appareil d'extension
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Non
retardement du déclenchement:
0.025...0.025 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
35 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm


