🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais enfichables, 1 contact a fermeture, tension de bobine : 110 V DC - 2908044

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais enfichables, 1 contact a fermeture, tension de bobine : 110 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.015 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 93.5...93.5 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626266770

Réf. Sonepar

00126626677

Réf. Fournisseur

2908044

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.015 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

93.5...93.5 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

38.6 mm

hauteur:

36.1 mm

profondeur:

52.65 mm

Relais de puissance enfichables avec contacts de puissance, 1 contact à fermeture, tension de bobine : 110 V DC