fin de vie

Phoenix Contact - Relais EX 230AC 4RT - 2909742

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais EX 230AC 4RT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.007 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 179.4...179.4 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626379920

Réf. Sonepar

00126637992

Réf. Fournisseur

2909742

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.007 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

179.4...179.4 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

179.4...179.4 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

autre

largeur:

21.2 mm

hauteur:

27.5 mm

profondeur:

35.6 mm

Relais industriel enfichable, étanchéité RT III avec 4 contacts inverseur de puissance, affichage mécanique de position, polarité : sans, tension d'entrée : 230 V AC, homologué avec embases RIF-2...-EX selon ATEX-IECEx (Zone 2)