🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais hybrides - 2298014

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais hybrides

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.021 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918483807

Réf. Sonepar

00126298014

Réf. Fournisseur

2298014

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.021 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

22.5 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

62.5 mm

Module porte-relais, avec relais miniature, commande intégrée à transistor NPN pour courants de commande faibles, contact (AgCdO) : puissances moyennes à fortes, 2 contacts NO, tension nominale de commande 24 V DC