fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 1081616

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.033 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.6...9.6 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626807881

Réf. Sonepar

00126003941

Réf. Fournisseur

1081616

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.033 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9.6...9.6 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

15.7 mm

Relais de puissance miniature enfichable, avec contact en tungstène pour courants d'enclenchement élevés jusqu'à 800A en pointe, 1contact NO, tension d'entrée: 12VDC