🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 1003549

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.01 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626470863

Réf. Sonepar

00126004404

Réf. Fournisseur

1003549

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.01 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

17.8 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

61 mm

Module à relais, interface standard pour installations d'alarme incendie, avec relais miniatures soudés fixes, 1 contact à ouverture, tension d'entrée 24 V DC