fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 2834847

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 0.05 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 31.2...31.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356118934

Réf. Sonepar

00126611893

Réf. Fournisseur

2834847

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

0.05 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

31.2...31.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

15.7 mm

Relais miniature enfichable, avec contact doré, 2 inverseurs, tension d'entrée 48 V DC