Phoenix Contact - Relais individuels - 2909647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.003 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 36...36 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626377810
Réf. Sonepar
00126637781
Réf. Fournisseur
2909647
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.003 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
36...36 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
16 mm


