Phoenix Contact - Relais individuels - 2987927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.017 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 18.7...18.7 V
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356481052
Réf. Sonepar
00126648105
Réf. Fournisseur
2987927
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.017 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18.7...18.7 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
largeur:
12.7 mm
hauteur:
29 mm
profondeur:
25 mm


