fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 2903704

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.023 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 102...102 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 120...120 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356759168

Réf. Sonepar

00126675916

Réf. Fournisseur

2903704

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.023 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

102...102 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

120...120 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

102...102 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

38.6 mm

hauteur:

36.1 mm

profondeur:

45.5 mm

Relais de puissance enfichables avec contacts de puissance, 3 contacts inverseurs, tension de bobine : 120 V AC