fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 2961503

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • courant nominal - 0.032 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 18.72...18.72 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918937904

Réf. Sonepar

00126893790

Réf. Fournisseur

2961503

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

courant nominal:

0.032 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18.72...18.72 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

18.72...18.72 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

19.5 mm

Relais miniature enfichable, avec contact de puissance pour intensités permanentes élevées et couche d'or supplémentaire, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V AC