fin de vie

Phoenix Contact - Relais individuels - 2908824

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.004 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 71.5...71.5 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626345185

Réf. Sonepar

00126908825

Réf. Fournisseur

2908824

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.004 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

71.5...71.5 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

15.7 mm

Relais de puissance miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 110 V DC pour utilisation dans des applications en zone 2