Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR- 24DC/ 1ICT - 2987338

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 0.017 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type de tension d'actionnement - DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356491112
Réf. Sonepar
00126003632
Réf. Fournisseur
2987338
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
0.017 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...19.2 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
autre
largeur:
12.7 mm
hauteur:
29 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
profondeur:
19.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


