Phoenix Contact - Relais individuels REL-PR3-220DC/3X21 - 2909055

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels REL-PR3-220DC/3X21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 0.006 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 187...187 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626358789

Réf. Sonepar

00126003602

Réf. Fournisseur

2909055

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

0.006 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

187...187 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

38.6 mm

hauteur:

36.1 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

profondeur:

45.5 mm

Relais de puissance enfichables avec contacts de puissance, 3 contacts inverseurs, tension de bobine : 220 V DC

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.