🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Relais statique miniature - 2982139

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais statique miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 4...6 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...253 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.75 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356418973

Réf. Sonepar

00126641897

Réf. Fournisseur

2982139

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

4...6 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...253 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.75 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Non

Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 5 V CC, sortie : 24-253 V CA-0,75 A