fin de vie

Phoenix Contact - Relais statique miniature - 2982126

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais statique miniature

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 54...66 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 3...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918989767

Réf. Sonepar

00126898976

Réf. Fournisseur

2982126

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

54...66 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

3...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Non

Optocoupleur miniature enfichable, optocoupleur de puissance, entrée : 60 V DC, sortie : 3-33 V DC-5 A