Phoenix Contact - Relais statiques OV-24DC/ 60DC/4 - 2982647

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais statiques OV-24DC/ 60DC/4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 4.25...32 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 1...60 V

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 4 A

  • type de sortie numérique - électronique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356131971

Réf. Sonepar

00126613197

Réf. Fournisseur

2982647

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

4.25...32 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

1...60 V

courant de fonctionnement nominal Ie:

4 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Relais statique pour l'amplification du signal et l'isolation galvanique entre circuits de commande et de charge, enfichables dans les supports SIM-AMS soudés ou à monter directement dans le C.I., entrée : 4,25-32 V DC, sortie : 1

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.