Phoenix Contact - Répart. en T, 5 pôles, M12 femelle droit, M12 mâle & femelle droit, A - 1133738

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répart. en T, 5 pôles, M12 femelle droit, M12 mâle & femelle droit, A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - adapteur en T

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • courant assigné In - 4 A

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151064433

Réf. Sonepar

00126106443

Réf. Fournisseur

1133738

Marque

Phoenix Contact

modèle:

adapteur en T

classe de protection (IP), monté:

IP65

tension assignée (Ue):

48 V

courant assigné In:

4 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

T distributor, 5-position, unshielded, Socket straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A and Plug straight M12, coding: A

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact