Phoenix Contact - Répart. en Y, 8 pôles, Ethernet CAT5, M12 mâle droit, M12 mâle & fem. droit, A - 1410630

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répart. en Y, 8 pôles, Ethernet CAT5, M12 mâle droit, M12 mâle & fem. droit, A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - adaptateur en Y

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • courant assigné In - 6 A

  • blindé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356924719

Réf. Sonepar

00126692471

Réf. Fournisseur

1410630

Marque

Phoenix Contact

modèle:

adaptateur en Y

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

6 A

blindé:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

80...80 °C

température de fonctionnement:

-25...80 °C

matériau du filetage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

Répartiteur en Y, ETHERNET hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, blindé, Connecteur droit M12 SPEEDCON, codage Y, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCON, codage D et Connecteur droit M12 SPEEDCON, codage A, Power with ETHERNET (PWE)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact