Phoenix Contact - Repartiteur - 1685107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - laiton
disposition de l'entrée de câble - autre
revêtement du boîtier - autre
avec presse-étoupe - Non
méthode de montage du raccord de câble - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918180454
Réf. Sonepar
00126818045
Réf. Fournisseur
1685107
Marque
Phoenix Contact
matériau du boîtier/corps:
laiton
disposition de l'entrée de câble:
autre
revêtement du boîtier:
autre
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
autre
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non


