Non retournable

Phoenix Contact - Répartiteur de puissance SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur de puissance SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 1

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • capacité de courant max. par signal E/S - 70 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626025476

Réf. Sonepar

00126413929

Réf. Fournisseur

1413929

Marque

Phoenix Contact

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

4

nombre de canaux par poste d'enfichage:

1

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

tension assignée (Ue):

24 V

capacité de courant max. par signal E/S:

70 A

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

9...15.5 mm

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

tension de fonctionnement:

24...24 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

9.25 A

courant de somme max.:

70 A

matériau du corps de base de contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

température de fonctionnement:

-25...60 °C

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

60 mm

hauteur:

52 mm

longueur:

212 mm

Répartiteur de puissance, Raccordement: Con. femelle M12 SPEEDCON Métal, Nb de prises: 4, Nb de pôles: 4, Affichage d'état: Oui, Racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable 90°, Blindage: non, Codage T

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.