Phoenix Contact - Répartiteur en H IPD H 5P2,5 BK - 1499531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 600 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151955441
Réf. Sonepar
00126195544
Réf. Fournisseur
1499531
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
600 V
calibre/courant nominal assigné (In):
17.5 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
autre
prise de phase:
sélectionnable
marquage de pôle:
autre
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
longueur:
63 mm
hauteur:
54 mm
largeur:
125 mm
type de commutation intégrée:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


