Phoenix Contact - Répartiteur en H QPD H 4PE6,0 BK - 1411426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356932264
Réf. Sonepar
00126411426
Réf. Fournisseur
1411426
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
3
prise de phase:
sélectionnable
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
autre
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
80 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
pays de fabrication:
POLOGNE
longueur:
167.8 mm
hauteur:
40 mm
largeur:
82 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


