Phoenix Contact - Répartiteur en T, 5 pôles, PROFIBUS, M12 femelle droit, 2 x M12 mâle droit, B - 1424713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - adapteur en T
classe de protection (IP), monté - IP65
tension assignée (Ue) - 48 V
courant assigné In - 1 A
blindé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626376769
Réf. Sonepar
00126424713
Réf. Fournisseur
1424713
Marque
Phoenix Contact
modèle:
adapteur en T
classe de protection (IP), monté:
IP65
tension assignée (Ue):
48 V
courant assigné In:
1 A
blindé:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
matériau du filetage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
degré de pollution:
1
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


