Phoenix Contact - Répartiteur en T QPD T 3PE1,5 BK - 1248162

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur en T QPD T 3PE1,5 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - distributeur T

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151350840

Réf. Sonepar

00126135084

Réf. Fournisseur

1248162

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

distributeur T

prise de phase:

sélectionnable

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de commutation intégrée:

sans

Répartiteur en T, product family: QPD, nombre de pôles: 3+PE, 17,5 A, noir, Variante client

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact