Phoenix Contact - Répartiteur en T QPD T 4PE6,0 2X9-14 BK - 1411416

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur en T QPD T 4PE6,0 2X9-14 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - distributeur T

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356932189

Réf. Sonepar

00126411416

Réf. Fournisseur

1411416

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

distributeur T

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

2

prise de phase:

sélectionnable

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

sans halogène:

Non

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

80 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

207.8 mm

hauteur:

40 mm

largeur:

103.9 mm

type de commutation intégrée:

sans

possibilité de fixation:

via adaptateur séparé

Répartiteur en T QUICKON, noir, 4 pôles + PE, 2,5mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, pour diamètres de câble de 9 mm ... 14 mm, avec deux écrous Quickon

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.