fin de vie

Phoenix Contact - Repartiteur en Y - 1425476

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repartiteur en Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626403939

Réf. Sonepar

00126640393

Réf. Fournisseur

1425476

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

sans halogène:

Non

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...90 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

5000 mOhm

Répartiteur en Y, 3-pôles, connecteur mâle droit M8, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M8, détrompage: A et Connecteur femelle droit M8, détrompage: A, Circuit ET