fin de vie

Phoenix Contact - Repartiteur en Y - 1075581

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repartiteur en Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - vanne A

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626781143

Réf. Sonepar

00126678114

Réf. Fournisseur

1075581

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté champ:

vanne A

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

Répartiteur en Y, Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, sur Connecteur de vanne A et Connecteur de vanne A