Phoenix Contact - Répartiteur en Y photovoltaïque - PV-ED6/Y-120(1+/2-) - 1030650

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur en Y photovoltaïque - PV-ED6/Y-120(1+/2-)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 2

  • longueur du câble - 0.12 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626533483

Réf. Sonepar

00126003047

Réf. Fournisseur

1030650

Marque

Phoenix Contact

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

2

longueur du câble:

0.12 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...85 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...85 °C

courant assigné In:

35 A

tension assignée (Ue):

1500 V

Répartiteur en Y photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact