Phoenix Contact - Répartiteur VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC - 1433168

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - simple

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • courant assigné In - 4 A

  • blindé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356346252

Réf. Sonepar

00126634625

Réf. Fournisseur

1433168

Marque

Phoenix Contact

modèle:

simple

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

30 V

courant assigné In:

4 A

blindé:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

température ambiante:

70...70 °C

température de fonctionnement:

-25...70 °C

degré de pollution:

1

matériau du revêtement de contact:

autre

Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection IP67 pour 1 câble plat, 2 pôles, à raccordement vissé, coudé

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Phoenix Contact

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact