Phoenix Contact - Repérage d'appareil LS-EMLP-V4A (60X15) - 1031604

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil LS-EMLP-V4A (60X15)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 15 mm

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PHOENIX CONTACT

EAN

4055626535333

Réf. Sonepar

00126003049

Réf. Fournisseur

1031604

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

15 mm

sans halogène:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

59.7 mm

Repères pour appareils, Etiquette en acier inoxydable, argenté, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 60 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 16

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.