Phoenix Contact - Repérage d'appareil LS-EMP-AL (49X15) CUS - 0831949

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil LS-EMP-AL (49X15) CUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 14.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356930734

Réf. Sonepar

00126831949

Réf. Fournisseur

0831949

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

autre

longueur:

14.8 mm

largeur:

48.7 mm

couleur:

aluminium

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

fluorescent:

Non

crantage:

sans

matériau:

aluminium

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

14.8 mm

hauteur:

48.7 mm

Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 49 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 24