Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter UCT-EM (20X7) YE - 0803481

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter UCT-EM (20X7) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 7 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PHOENIX CONTACT

EAN

4055626113746

Réf. Sonepar

00126611381

Réf. Fournisseur

0803481

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

7 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

7 mm

hauteur:

20 mm

Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface uti

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.