Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter US-EMP (8,8X15) YE - 0830426

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil à encliqueter US-EMP (8,8X15) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 14.9 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356715539

Réf. Sonepar

00126830426

Réf. Fournisseur

0830426

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

14.9 mm

largeur:

8.7 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

fluorescent:

Non

crantage:

sans

matériau:

autre

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

8.8 mm

mode de pose:

autre

Etiquettes à encliqueter, Carte, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 8,8 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 88