Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler EMT (15X4)R YE - 0817358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 0.35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356123433
Réf. Sonepar
00126612343
Réf. Fournisseur
0817358
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
0.35 mm
largeur:
15 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
transparent:
Non
fluorescent:
Non
crantage:
sans
matériau:
autre
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
4 mm
hauteur:
15 mm


