Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler EMT (25X6)R CUS - 0824382

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil à enfiler EMT (25X6)R CUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356352581

Réf. Sonepar

00126635258

Réf. Fournisseur

0824382

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

blanc

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

fluorescent:

Non

crantage:

sans

magnétique:

Non

matériau:

autre

sans halogène:

Oui

largeur:

6 mm

hauteur:

25 mm

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

Etiquette, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 10 ... 25 mm, surface utile: 25 mm x 6 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.